DUFF-NORTON LT sorozat, lineáris működtető


Szűrő
Csapágyak: Árnyékoló roló , Kondenzátort tartalmaz: Nem , Kondenzátor szükséges: Nem , Kuplung: Nem , Hajtásrendszer: Csúcspont , Üzemi ciklus: 20% , Ház típusa: IP66 , Fogaskerekek: Fém , Ház anyaga: Alumínium , Max. A környezet hőmérséklete.: -25 fok C / 150 fok F , Motor típusa: Állandómágnes , Rögzítési típus: Kapcsolókengyel , Csavar típusa: Csúcspont , Hővédelem: Nem
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMax. forgatónyomatékBehúzott hosszSebességUtazásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LT100-2-150
2.011210 "30 perc / perc5.9 "24 VDC€170.10
A
LT100-2-300
2.011216 "30 perc / perc11.8 "24 VDC€471.20
A
LT100-2-100P
2.01129.5 "30 perc / perc3.9 "24 VDC€483.39
A
LT225-1-200
3.522512 "12 perc / perc7.9 "12 VDC€179.47

LT sorozat, lineáris működtető

A Duff-Norton LT sorozatú lineáris hajtóművek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják át, és IP66 besorolású házzal rendelkeznek, cinköntvény házzal, amely lehetővé teszi a működést zord kültéri környezetben is. Belső végálláskapcsolóval rendelkeznek, amely biztonságosan leállítja a működést teljesen behúzott és kitolt helyzetben is. Válasszon ezeknek a Duff-Norton lineáris működtetőknek a széles kínálatából, amelyek 6, 12 és 18 hüvelykes változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?