A Destaco 5150-M egyenes vonalú bilincs ideális a munka helyben tartásához oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs különféle toló/húzó rögzítési feladatokhoz alkalmas, beleértve a szerelvények összeszerelését és hegesztését, valamint könnyű megmunkálási műveleteket. A Destaco egyenes vonalú bilincs négyszögletes dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Ez az egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik a magas kopásállóság érdekében. Megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Fordított működési mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a fogantyú távol maradjon a munkaterülettől, így biztosítva a könnyű rögzítést. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre. Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során. Destaco 5150 Sorozat Az egyenes vonalú bilincsek szilárd alappal és a Toggle Lock Plus-kompatibilis változatokban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5150-M egyenes vonalú bilincs különféle kereskedelmi feladatokhoz készült, mint például szerelvények összeszerelése és hegesztése, valamint könnyű megmunkálási műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 5150-M egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezetű fekete-oxid bevonattal, amely ellenáll a sérüléseknek/kopásnak, ezáltal biztonságossá teszi a kemény ipari körülmények között történő használatát.
- Fordított működési mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a fogantyú távol maradjon / kívül maradjon a munkaterületen, hogy biztosítsa a könnyű rögzítést.
- Ennek az egyenes vonalú bilincsnek a négyzet alakú dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- Ez az 5000-es sorozatú egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
- Ez az egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 220203-M hatlapfejű orsót a Destaco 5150-M egyenes vonalú befogási bilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5150-M egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5150-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás stílusú alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 5150-M peremes stílusú alapváltozaton kívül szilárd stílusú alappal rendelkező modellek (Destaco 5150 MB & Destaco 5150-BR) is rendelkezésre állnak.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 5150-M bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek különböző konfigurációkkal és stílusokkal és szerkezetekkel (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.