BASCO Dobfűtés


Szűrő
Powered by: elektromos , Feszültség: 120
StílusModellWattsAC erősítőkVezérlési tartományDob kapacitásDob Dia.MagasságHosszWatt sűrűségÁr (ÁFA nélkül)
A
LIM5-115
1000.80 fok és 165 fok F között16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83 W / négyzetméter ban ben.€814.74
B
LIM16-115
1451.20 fok és 165 fok F között16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91 W / négyzetméter ban ben.€899.13
C
TRX16L115
1500-750-37512.560 fok és 250 fok F között16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / négyzetméter ban ben.€806.20
D
TRX16H115
1500-750-37512.5200 fok és 400 fok F között16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / négyzetméter ban ben.€844.25
E
SRX16-115
1500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38 W / négyzetméter ban ben.€855.75
F
SRX30-115
1750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75 W / négyzetméter ban ben.€877.96
G
TRX30L115
1920-960-48016.060 fok és 250 fok F között30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / négyzetméter ban ben.€893.21
H
TRX30H115
1920-960-48016.0200 fok és 400 fok F között30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / négyzetméter ban ben.€870.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?