PARKER 316 rozsdamentes acél soros mini gömbcsap, komp. x Össz.


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Comp. x Össz. , Fogantyú anyaga: Nejlon , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: AFP , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: 12 "x 51" , Temp. Hatótávolság: -65 fok. 300 fokig. F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8A-MB8LPFA-SSP
Fogantyú2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€858.64
B
4Z-MB4LPFA-SSP
Fogantyú2500 psi WOG-1 / 4 "€322.85
A
4A-MB4LPFA-SSP
Ék2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "€335.67
B
6Z-MB6LPFA-SSP
Ék3000 psi WOG-3 / 8 "€400.78
A
2A-MB2LPFA-SSP
Ék2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€345.32

316 rozsdamentes acél soros mini gömbcsap, komp. x Össz.

A Parker mini golyóscsapok a folyadékok áramlásának szabályozására szolgálnak a műszeripari alkalmazásokban, és lehetővé teszik a soron belüli összeszerelést és szétszerelést anélkül, hogy a teljes szerelvényt szét kellene szerelni. Ezek a soros szelepek 316-os rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amelyek ellenállnak az oxidációs reakcióknak a szabad felületeken, és színkódolt fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek további jelöléssel rendelkeznek a könnyű azonosítás érdekében. Rendkívül kompakt és könnyen kezelhető, csavarhúzónyílásokkal ellátott karral rendelkeznek a biztonságos negyedfordulatos működés érdekében, és képesek kezelni a -20 és 80 fok közötti hőmérsékletet, 6000 psi WOG maximális nyomás mellett. Válasszon ezeknek a nagynyomású golyóscsapoknak a széles kínálatából, amelyek PFA és PCTFE ülékanyag-választékban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?