Destaco 375 sorozat A húzózáras bilincsek alkalmasak a szorítóaljzattal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok húzására/zárására. Könnyen használható fogantyúval rendelkeznek, amellyel egy vízszintes U-kampót helyezhetnek a szemközti munkadarab köré. A szorító fogantyúi szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. Ezek a bilincsek ideálisak az ajtók és fedők ismételt zárásához és kinyitásához reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. A Destaco 375-BR bilincs hegesztett talppal rendelkezik a gyors, egyszerű és tartós felszerelés érdekében, sík, vízszintes felületre/munkadarabra. Ez a reteszbilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a nagy terhelés (maximum 4000 font) alatti elhajlást/törést. Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Raptor Supplies ezt a bilincset karimás alappal rendelkező változatokban kínálja az ideiglenes és könnyen eltávolítható telepítéshez; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Hasonlót is kínálunk (Destaco 385-R) karimalappal rendelkező reteszelőbilincs, amely 7500 lb maximális tartóképességet biztosít.
Felhasználás:
A Destaco 375-BR reteszelőbilincset a szállítás, a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar rögzítésére, öntésére és összeszerelésére tervezték. Ez a bilincs ideális berendezési tárgyak, például ajtók, fedők, tartályok, hordók, edények és hozzáférési fedelek zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 375-BR húzó hatású reteszbilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Maximum 4000 font tartóképességet biztosít.
- Ennek a bilincsnek az alján hegesztési varrat található, így állandóan sík, vízszintes felületre/munkadarabra szerelhető.
- Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Menetes U kampós (vízszintes) húzórúddal rendelkezik a munkadarab és a bilincs egyszerű beállításához.
- A szorító fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 44:1 arányú kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt biztosít.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 3.47 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.69 hüvelyk.
- A bilincshez tartozik egy kapocs a munkadarab biztonságos rögzítéséhez a bilincshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 375509 stoplit szállít a Destaco 375-BR szorítókampó munkadarabra való biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco cserehüvelykujjas vezérlőkarja (375-ZB1) és a horogszerelvény (375215) a bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-BR bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 375-BR bilincs vízszintes felületre/munkadarabra van hegesztve, állandó felszereléshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 375-BR reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket a Destaco Toggle Lock Plus funkció nélkül kínálja (375-B) a működési költségek csökkentése érdekében; karimás alapra szerelési módban (375-R) ideiglenes telepítéshez az alapon és a mellékelt reteszlemezen lévő menetes furatokkal.
K. A Destaco 375-BR reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket szállíthat, például 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál (375-BR-M-25), 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hosszúság (375-BR-M-50) és 100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos horog hossza (375-BR-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.