A Destaco 375-R húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. A bilincs egy karral rendelkezik, amely azonnal rögzíti a gumidugót a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Az anyag munkafelülethez való rögzítésekor ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C-bilincsek vagy rugós bilincsek helyett. Kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. A Destaco 375-R húzható reteszbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amely függőleges helyzetbe tolódik, amikor a bilincs be van kapcsolva, és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet. Ez a reteszbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális pontosság érdekében a befogás közben, és akár 4000 lb-s terhet is képes megtartani. A Destaco húzó hatású reteszbilincs karimás alappal, menetes lyukakkal a biztonságos felületi felszerelés érdekében, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. a kezelő minimális kifáradása és a gyors rögzítési műveletek biztosítása érdekében. Ez a záróbilincs menetes U kampókkal van ellátva a könnyű beállítás érdekében, acél konstrukciója biztosítja a szerkezeti merevséget és ellenáll a korróziónak, valamint alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására. A Destaco 375-R húzó hatású reteszbilincs a Toggle Lock Plus funkcióval van beépítve, hogy biztosítsa a középen túli reteszelés állapotát, és ezáltal megakadályozza a bilincsek véletlen nyitását.
Felhasználás:
Ez a Destaco 375-R húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációjával van beépítve, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az ajtók, fedők, fedelek, hordók, tartályok és edények rögzítése, rögzítése és formázása. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 375-R húzó hatású reteszbilincs fix kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg az anyagot a bilincs mozgatása nélkül.
- Ez a bilincs egy ergonomikus kialakítású fogantyúval van beépítve, amely kiváló fogást biztosít a kényelmes fogás érdekében.
- Toggle Lock Plus kioldókarral van felszerelve, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar lehetővé teszi az egykezes kezelést, a menetes U-csavaros kampó (vízszintes stílus) pedig egyszerű beállítást tesz lehetővé.
- A Destaco 375-R húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 385102 / 375509 reteszlemezek (375 / 375-R bilincsekhez) a hibás vagy elhasználódott reteszlemezek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-R húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- Ez a Destaco 375-R húzó hatású reteszbilincs menetes U horgokat tartalmaz, peremes alappal, és rögzítőfuratokkal az egység sík felületekre/munkapadokra történő felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínálja ezeket a húzózáras bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco felajánlja húzó hatású reteszkapcsok karimás és ráhegesztett alaptípusban a könnyű szerelés érdekében.
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszabb horgokkal?
V. Igen, a Destaco hosszabb, 25, 50 vagy 100 mm hosszú kampós bilincseket gyárt (Destaco 375-RM-100 húzó hatású reteszbilincs).
K. Milyen zsír használata javasolt a Destaco bilincsek újjáépítéséhez?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítések kezelésekor használja a Magnalube G zsírt.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy fémlemezt vagy berendezést lenyomva tartson az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. A Destaco külön kínál reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott reteszek egyszerű cseréjéhez, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mik azok a vízszintes fogantyú billenő bilincsek?
A. Vízszintes fogantyús bilincsek arra szolgálnak, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes fogantyú segítségével, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe beépítette a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a kezelő és a munkadarab számára.