A Destaco 375-B húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. A bilincs egy karral rendelkezik, amely azonnal rögzíti a gumidugót a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Az anyag munkafelülethez való rögzítésekor ez a billenőbilincs helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez. A Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Ez a húzó hatású reteszbilincs kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. Egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális pontosság érdekében a befogás közben, és akár 4000 lb terhelést is képes tartani. Ezt a záróbilincset menetes U-kampókkal szállítjuk a könnyű beállítás érdekében, és acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szerkezeti merevséget és ellenáll a korróziónak. , és alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók tartására és zárására. A Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos felületi felszerelés érdekében, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimális fáradtságot és gyors rögzítési műveletet biztosít.
Raptor Supplies egyben Destaco 375-R húzható reteszbilincs, amely a Toggle Lock Plus funkcióval van beépítve, hogy biztosítsa a középen túli reteszelés állapotát, megakadályozva ezzel a kapcsok véletlen kinyitását.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz tervezték, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincs egyedülálló forgó- és karrendszert tartalmaz az optimális precizitás érdekében a rögzítés során, és akár 4000 lb-ig képes terhelést tartani.
- Ez a bilincs egy ergonomikus kialakítású fogantyúval van beépítve, amely kiváló fogást biztosít a kényelmes fogás érdekében.
- A Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincset menetes U-kampókkal (vízszintes kivitelben) szállítjuk a könnyű beállítás érdekében.
- A rögzített kialakítás lehetővé teszi az anyag rögzítését és lazítását anélkül, hogy a bilincset el kellene mozgatni.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar biztosítja az egykezes kezelést.
Kompatibilis tartozékok:
- A vásárlók rendelhetnek hosszú kampós bilincseket (25, 50 és 100 mm), amelyek a típusszám végén található -M-25, -M-50 vagy -M-100 hozzáadásával érhetők el.
- A Destaco 385102 / 375509 reteszlemezeket a hibás vagy elhasználódott reteszlemezek cseréjére tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készül, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015, és biztosítja a jó környezeti egészséget, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 375-B húzható reteszbilincs egy hegesztett talppal rendelkezik, amely biztosítja a könnyű rögzítést a munkafelületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco szállít hasonló kézi bilincseket, amelyek zárszerkezettel rendelkeznek?
V. A cég felajánlja 375-BR reteszelő bilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, hogy megakadályozza a kapcsok véletlen kinyitását.
K. Milyen fogantyúval rendelkezik a Destaco 375-B húzó hatású reteszbilincs?
V. Ez a modell egy egyenes fogantyúval van felszerelve, amely mozgatható, hogy a szorító húzórudat a szemben lévő retesz köré helyezze, és lenyomva elérje a reteszelt helyzetet.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy fémlemezt vagy berendezést lenyomva tartson az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók. A 385-ös sorozatú kézi bilincsek szénacél reteszlapokhoz illeszkednek.
K. A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.