Ez a Destaco 375-BM-25 reteszbilincs vagy húzó hatású reteszbilincs egy záróbilincs, amely ideális ismétlődő záráshoz és nyitáshoz a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, a szállítás, valamint az élelmiszer-feldolgozó és -csomagoló iparban végzett reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ergonómikus fogantyúval rendelkezik, amely mozgatható, hogy a kampót (vagyis a szorító húzórúd) a szemben lévő retesz köré helyezze, és lenyomva elérje a reteszelt helyzetet, így biztosítva a kevésbé fáradtságot és a gyors rögzítési műveleteket. Ez a rögzítőbilincs erőteljes záróerőt, kényelmes kezelést és pozitív tartást biztosít, miközben tömíti a kamraajtókat, a bejárati ajtókat és a formazárásokat. A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar egyszerű egykezes kezelést tesz lehetővé, maximális tartási kapacitása 4000 lb. Ez a záróbilincs menetes U-kampókkal rendelkezik a könnyű beállítás érdekében, és acélszerkezete ellenáll a korróziónak. A Destaco 375-BM-25 húzható reteszbilincsek a munkafelületekhez rögzíthetők, és a munkadarabokat álló helyzetben tartják. Tartalmaz egy reteszelőlapot, hegesztéssel a szerelőaljzaton a könnyű felszerelés érdekében. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 25 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz.
Felhasználás:
Ez a 375-BM-25 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az ajtók, fedők, fedelek, hordók, tartályok és edények rögzítése, rögzítése és formázása. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 375-BM-25 húzózáras bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
- Menetes U horogretesszel rendelkezik, amely biztosítja a problémamentes beállítást.
- A bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérléssel, vízszintes karral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- Akár 4000 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a záróbilincs ergonómikus fogantyúval van ellátva, amely biztosítja a kevésbé fáradtságot és a gyors rögzítési műveleteket az ajtók, fedők, fedélzetek, hordók, tartályok és edények rögzítése, rögzítése és formázása közben a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
- A Destaco 375-BM-25 húzó hatású reteszbilincs hegesztéssel rendelkezik a szerelőaljzaton a felületekre való könnyű felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 375215: Ezek a cserehorog-szerelvények hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és a márka 375-BM-25 húzóreteszelő bilincsének horgát helyettesítik. Segítenek a kezelőknek felnyúlni, hogy eltávolítsák vagy összekapcsolják a rakományokat a horogról vagy a horoghoz. A horogszerelvények ellenanyákat és ellenanyákat tartalmaznak a gyors és biztonságos rögzítéshez.
- Destaco 375509: Ezeket a Destaco kapcsokat a márka reteszlapjainak (385102) tetején úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a használatot, és funkcionalitást adnak a márka 375-BM-25 húzózáras bilincséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Destaco 375-BM-25 pneumatikus lengőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- Ez a Destaco 375-BM-25 húzó hatású reteszbilincs menetes U horoggal rendelkezik, hegesztéssel a rögzítésnél az egység felületekre történő felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. A Destaco külön kínál reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott reteszek egyszerű cseréjéhez, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mi a funkciója a vízszintes fogantyú billenő bilincseinek?
A. A vízszintes fogantyús bilincsek a munkadarabok helyükön tartására szolgálnak egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.