DESTACO 425, 435 sorozatú összeszorító akasztófogók


A Destaco 425 és 435 sorozatú szorító fogó bilincsek gyors és rugalmas rögzítést biztosítanak. Alkalmasak hegesztésre vagy csavarozásra a tartórúd bármely pontján. Ezek a fogóbilincsek szorító mechanizmussal rendelkeznek, hogy az egységet automatikusan reteszeljék bezáráskor, mivel az egyik vagy mindkét fogantyú négyzetméter...ueezed a középső helyzethez képest. Ezeket a hordozható bilincseket egyetlen/több munkadarab összefogására tervezték autóipari, űrhajózási, élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben, hogy gyors és rugalmas rögzítést biztosítsanak nagy munkaterhelésű környezetben.Olvass tovább

Szűrő
Terhelhetőség: 500 lbs. , Anyaga: Szénacél
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
435
5.52 "€96.95
B
425
5.510 "€87.36

Jellemzők

  • A Destaco squeeze action fogóbilincs szénacél konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és a kopásállóság érdekében, amely biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot zord ipari körülmények között is.
  • Ezek a szorító fogó bilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű egykezes kezelést a nagyobb hatékonyság és kényelem érdekében a különböző alkalmazásokban.
  • Edzett rugós acél pofákkal készülnek, amelyek kivételes pofamélységet biztosítanak, biztonságos fogást biztosítva a munkadarabokon a gyártási és javítási feladatok során.
  • Ezek a szorító fogó bilincsek állítható hatlapfejű orsóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű testreszabást a különböző méretű munkadarabok rögzítéséhez. Ez a tulajdonság biztosítja a fizikai szívósságot és a maximális szorítóerőt a sokoldalú alkalmazásokhoz.
  • Kompakt kialakítást kínálnak a munkadarabok rögzítéséhez helyszűke alkalmazásokban, így alkalmasak a nagy pontosságú rögzítést igénylő feladatokra. A megmunkált szűk tűrések tovább javítják a munkadarabgyártás során precizitást igénylő alkalmazásokhoz való alkalmasságot.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?

A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra a bilincs bezárásával és reteszelésével fejtenek ki. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?