324, 334, 344, 374 sorozatú húzóműködtető retesz Clamps
Destaco 324, 334, 344, 374 sorozatú húzózár clamps helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C clamps vagy rugó clamps amikor anyagot rögzít a munkafelülethez. Theseclamps rögzítheti a munkafelületekre és a helyükön tartja a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor alamp el van jegyezve. Egyes modellek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak felszerelve, hogy biztosítsák a középen túli zárás állapotát, és védve legyenek a véletlen nyitás ellen. ThesAz e egységeket reteszelőlappal és hüvelykujj vezérlőkarral is szállítjuk a könnyű egykezes kezelés érdekében. Destaco 324, 334, 344, 374 húzható retesz clamps olyan rögzített kialakítást tartalmaznak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságos és looshu anyag a c. elhelyezésének elmozdítása nélküllamp maga. These húzózár clamps erőt fejt ki egyenes irányban, ami lehetővé teszi, hogy az egység előre-hátul állásban váltson. Ez különösen hasznos olyan helyzetekben, amikor a kezelő időnként megköveteli a clamp, ahelyett, hogy előrenyomnák és alkalmaznák az erőt, inkább előre húznák és alkalmaznák az erőt. These zárás clamps hasonlóan működik, mint a horgászfelszerelés-dobozok reteszje. Olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez. A fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így az ideal tárgyak zárására, például formazárások és reteszelő ajtók. These Destaco clampA rozsdamentes acél konstrukcióban kaphatók, hogy ellenálljanak a korróziónak és szerkezeti merevséget biztosítsanak. Rendelni these verziók esetén egyszerűen adja hozzá az -SS utótagot a megvásárolni kívánt sorozat- vagy modellszámhozchase (Például: 324-SS, 334-SS vagy 334-RSS).
Destaco kínál theseclamps hosszabb horgokkal (-M-25, -M-50 vagy -M-100 végződésű modellek), amelyek 25, 50 vagy 100 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál.
Felhasználás
These Destaco 324, 334, 344, 374 sorozatú húzózár clamps széles fésűt kínálnakinajellemzők összeállítása, így azok adapasztal olyan alkalmazásokhoz, mint a fröccsöntés, mint plsembly és ajtózárak, fedők vagy burkolatok az erosbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan reteszelő clamps munkája?
These függőleges fogantyú kapcsoló clamps 3 fő alkatrésztől függ - egy fogantyú a szerszám működtetéséhez, aclampkar a munkadarab közötti érintkezési ponthoz és clamp, és egy alap a clamp a felszínre. Miután az egyszerű kapcsolási rendszer a clamp középső helyzetbe van állítva, a fogantyú vízszintesen meghúzva az alappal párhuzamos erőt hoz létre, és szorítja-tartja a munkadarabokat.
Mi az állkapocs nyitása?
Az állkapocs nyílása annak a foka, hogy milyen messze van a kapcsoló állkapcsainak szája clamp nyitható. Ez jelzi annak maximum kapacitás. Destaco 5110-es sorozatú függőleges fogantyú kapcsoló clamps 138 fokos nyitási szöggel rendelkeznekrees.
Mit jelent clampa nyomást jelenti?
Egy kapcsoló tartóereje clamp döntő tényező, amelyet korábban figyelembe kell venni staregy alkalmazást. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra, miközben clamping. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ezen túlmenően, túl kis súly szintén nem ideal.