A Destaco 341-RM-50 húzó hatású reteszbilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés-dobozok, és gyorsan rögzíti vagy rögzíti a fedelet vagy a hozzáférési fedelet a dobokhoz / konténerekhez / edényekhez. Akár 2000 lb teherbírásra is alkalmas, és karimás talppal van felszerelve, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. A Destaco 341-RM-50 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. Ez a húzható bilincs reteszelőlappal és hüvelykujj-vezérlő karral is fel van szerelve a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. A Destaco 341-RM-50 bilincs hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és reteszelt helyzetben, megakadályozva az alkatrészek előreesését. Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő rendszerként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így alkalmas tárgyak zárására, például ajtók reteszelésére és záróelemekre. Ennek a Destaco bilincsnek a horogja 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 341-RM-50 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 341-RM-50 húzó hatású reteszbilincs középen túli billenőszerkezettel rendelkezik, hogy szilárd tartást biztosítson olyan nehéz erőkkel szemben, mint amilyenek a műanyag fröccsöntési műveletek során keletkeznek.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar rugalmas egykezes kezelést tesz lehetővé.
- Menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Ez a Destaco húzózáras bilincs felszerelt reteszelő furattal rendelkezik a csapok vagy zár funkciókhoz.
- Rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Ez a 341-RM-50 bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal van felszerelve, hogy megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
- Akár 2000 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a záróbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 341005: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 341-RM-50 húzózáras bilincseivel együtt használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomására.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-RM-50 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 341-RM-50 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a könnyű és biztonságos felszerelés érdekében sík felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- A bilincs eltávolítható és más helyre szerelhető, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a Destaco 341 sorozatú húzózáras bilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mi a funkciója a Toggle Lock Plus mechanizmusnak?
V. A Destaco bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.