ALTRONIX Tápegységek 8 PTC, 115VAC bemeneti feszültség


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél
StílusModellAlkategóriaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)befejezTételÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1012ULACMCB
Tápegység / töltő4.5015.5Hozzáférés a tápvezérlőhöz12 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 12 VDC @ 10A€719.52
B
Al1012ulxpd16cb
Tápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő12 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 12 VDC @ 10A€707.62
C
Al1012ulxpd8cb
Tápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő12 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 12 VDC @ 10A€658.77
D
AL1024ULACMCB
Tápegység / töltő4.5015.5Hozzáférés a tápvezérlőhöz24 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 24 VDC @ 10A€781.45
E
Al1024ulxpd16cb
Tápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő24 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 24 VDC @ 10A€786.31
F
Al1024ulxpd8cb
Tápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő24 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 24 VDC @ 10A€689.63
G
VertiLine3D
Tápegység: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125FeketeTápegység€1,144.64
G
VertiLine6D
Tápegység: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125FeketeTápegység€780.91

Tápegységek 8 PTC, 115VAC bemeneti feszültség

A 8 PTC kimenettel rendelkező Altronix tápegységek 115 VAC, 60 Hz-es bemenetet alakítanak át nyolc, egymástól függetlenül vezérelt 12 VDC vagy 24 VDC, teljesítmény nélküli, korlátozott biztosítékkal védett kimenetté. Ezek a kimenetek hiba- és hibabiztos kimenetekben is működnek, akár 10A folyamatos tápárammal. A tűzjelző megszakítók lehetővé teszik a vészkilépést, a riasztás figyelését és más segédeszközök aktiválását olyan esetekben, amikor a tűzjelző rendszer aktiválódik, és egyénileg választható a nyolc kimenet bármelyikéhez vagy mindegyikéhez. A tápegység-katalógus tartalmazza a Vertiline rack-be szerelhető, egyenáramú tápegységeket is, amelyek nyolc szűrt és elektronikusan szabályozott teljesítményt biztosítanak helytakarékos, rangra szerelhető vázban. Ezek a rack-tartók megvilágított, fő árammegszakítókat kínálnak kézi visszaállító kapcsolókkal az alapértelmezett beállításokhoz, valamint eltávolítható sorkapcsokat rögzítőcsavaros karimákkal a vezetékek rögzítéséhez. Válasszon a tápegységek széles kínálatából, amelyek szürke és fekete színben is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?