Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő a csomagban: Igen , Akkumulátor feszültség: 12V , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Meghajtó görgő átmérője: 6" , Meghajtó görgő szélessége: 2" , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly acélon , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , Elemek száma: 2 , Meghajtó görgő száma: 2 , Művelet típusa: Push Button , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 20.38 " , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Feszültség: 24V , Szélesség: 24.75 "