A Destaco 334-RM-50 húzóreteszelő bilincs lehetővé teszi a fedők vagy a hozzáférési fedők gyors rögzítését a dobokra / tartályokra / edényekre. Akár 1000 font teherbírásra is alkalmas, és karimás alappal van felszerelve, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében. A bilincs Destaco Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő rendszerként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Ez a húzható bilincs egy reteszelőlappal és egy hüvelykujj vezérlőkarral is rendelkezik a rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ez a húzózáras bilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés dobozok. Egy fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, és így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális formazáráshoz és ajtózáráshoz. A Destaco 334-RM-50 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. Ezenkívül a bilincs hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és zárva van, így megakadályozza az alkatrészek előreesését. A Destaco ezt a bilincset a standard hossznál 50 mm-rel hosszabb horoggal kínálja.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 334-RM-50 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 334-RM-50 húzó hatású reteszbilincs középen túli billenőszerkezettel rendelkezik, hogy szilárd tartást biztosítson a műanyag fröccsöntési műveletekhez hasonló nehéz erőkkel szemben.
- Ez a záróbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
- Menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Ez a Destaco húzózáras bilincs beépített reteszelő furattal rendelkezik a csapok vagy zár funkciókhoz.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar rugalmas egykezes kezelést tesz lehetővé.
- Ez a 334-RM-50 bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 334101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 334-RM-50 húzó hatású reteszkapcsával használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 334-RM-50 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 334-RM-50 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében, egyszerű csavarozással sík felületekre / munkapadokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a Toggle Lock Plus mechanizmus?
V. A Destaco bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.