EATON Danfoss SPC2-10 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss SPC2-10 sorozatú visszacsapó szelepeket úgy tervezték, hogy a folyadék csak egy irányban áramolhasson, megakadályozva az ellenirányú áramlást és védve az érzékeny hidraulikus alkatrészeket. Ideálisak szemétszállítókhoz, betakarítógépekhez és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
565952
€87.41
ajánlatkérés
A
02-112759
€87.41
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezeknek a visszacsapó szelepeknek van egy bemeneti és egy kimeneti nyílása, a nyílások között egy rugós szeleppel.
  • Amikor a folyadék előrefelé áramlik, eltolja a patront a bemeneti nyílástól, lehetővé téve a folyadék áthaladását a szelepen és a kimeneten.
  • Amikor az áramlás leáll, a patron mögötti rugó visszanyomja azt eredeti helyzetébe, tömíti a bemeneti nyílást és megakadályozza a folyadék visszaáramlását.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a visszacsapó szelep repedési nyomása?

Ez a visszacsapó szelep nyitásához szükséges minimális nyomás.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő visszacsapó szelepet?

A visszacsapó szelep kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az áramlási sebesség, a nyomásérték, a hőmérséklet, a folyadék típusa és a csőrendszer mérete.

Mekkora az Eaton Danfoss SPC2-10 sorozatú visszacsapó szelepek maximális üzemi nyomása?

210 bar.

Mi az SPC2-10 sorozatú visszacsapó szelepek ajánlott szűrési szintje?

Megfelelnek az ISO 18/16/13 szűrési tisztasági kódnak, és megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepbe.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?