A Destaco 309-UR vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére fém- és famegmunkáló létesítményekben. Ez a lenyomva tartó billenőzár ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. A Destaco vízszintesen lenyomva tartható reteszelő bilincs szénacél konstrukcióval rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és a kopásállóságot, miközben megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást/törést. Ez a billenőbilincs lapos hegyű neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását/csúszását. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs U alakú rúdját úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a billenőbilincset a munkadarab méretének megfelelően állítsa be. Destaco 309 sorozatú bilincsek lapos párnás neoprén és hatszögfejű rozsdamentes orsó változatban kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 309-UR vízszintes rögzítőbilincset könnyű befogási, összeszerelési és tesztelési műveletek elvégzésére, zárások ellenőrzésére és famegmunkálási alkalmazásokra tervezték különféle ipari létesítményekben. Ez a bilincs élelmiszer- és csomagolási, hegesztési és megmunkálási műveletekhez is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 309-UR vízszintesen lenyomva tartható reteszelő bilincs alacsony profilú fogantyúval rendelkezik, amely könnyen kezelhető hátulról vagy mindkét oldalról.
- Állítható lapos hegyű neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a munkadarabot a helyén, és megakadályozza a munkadarab nemkívánatos mozgását működés közben.
- A Destaco vízszintes leszorító bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a könnyű rögzítést szűk helyeken.
- A bilincs szénacél szerkezete minimálisra csökkenti a károsodást/kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco kézi leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a sík felületekre/munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókarok, alacsony profilú T stílusú fogantyúk és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
- Ez a kézi bilincs a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen reteszelt állapot a működés teljes időtartama alatt megmaradjon.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 309208 lapos hegyű neoprén orsó: A Destaco 309-UR vízszintes rögzítő bilincsek törött / elhasználódott orsóinak cseréjére szolgál.
- Destaco 235106 karimás alátét: elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 309-UR vízszintes rögzítőbilincset az olyan nemzetközi ipari szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015.
Telepítés:
- A Destaco 309-UR vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a 4 csavar egyszerű kicsavarásával egy csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen a szénacél változaton kívül a Destaco rozsdamentes acélt is kínál (Destaco 309-USS & Destaco 307-USS) vízszintes bilincsek.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Néhány U-rúd típusú szorítókar bilincs hatlapfejű, rozsdamentes acél orsóval rendelkezik, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.