PARKER Pioneer Mezőgazdasági OEM Cserélő gyorscsatlakozók


Szűrő
Testméret: 1 / 2 " , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi
StílusModellMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
5070-4
1 / 2-14 NPTFNői NPTF€38.52
ajánlatkérés
B
5077-4
1 / 2-14 NPTFNői NPTF€34.18
ajánlatkérés
C
4056-4
1 / 2-14 NPTFNői NPTF€69.39
ajánlatkérés
D
5060-4
1 / 2-14 NPTFNői NPTF€25.94
ajánlatkérés
E
4057-4
1 / 2-14 NPTFNői NPTF€84.01
ajánlatkérés
C
4056-15
3 / 4-16 UNFNő ORB€71.81
ajánlatkérés
F
DR10008
3 / 4-16 UNFNő ORB€17.23
ajánlatkérés
D
5060-15
3 / 4-16 UNFNő ORB€23.15
ajánlatkérés
A
5070-16
7 / 8-14 UNFNő ORB€36.13
ajánlatkérés
B
5077-16
7 / 8-14 UNFNő ORB€36.62
ajánlatkérés

Pioneer Mezőgazdasági OEM Cserélő gyorscsatlakozók

A Parker Pioneer OEM váltócsatlakozók és a dugaszoló csúcsok megbízható utángyártott csatlakozókat és mellbimbókat biztosítanak a mezőgazdasági mezőgazdasági berendezésekben és hidraulikus rakodógépekben használt speciális OEM csere gyorscsatlakozók csatlakoztatásához. Acél konstrukciójuk NPTF / ORB anyamenettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és az egyszerű telepítés érdekében. A dugós hegyeken edzett reteszelő gömbhornyok találhatók, amelyek ellenállnak a kopásnak és a kiszáradásnak. Válasszon a tengelykapcsolók széles választékából, amelyek 1/2-14 NPTF, 3/4-16 UNF és 7/8-14 UNF menetméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?