REED INSTRUMENTS Fénymérők


A Reed Instruments fénymérők olyan érzékeny műszerek, amelyeket a leeső (beeső sugarak) vagy a felületről visszaverődő (visszaverődő sugarak) fény mennyiségének mérésére terveztek. Ezeket az eszközöket olyan alkalmazásokban használják, mint az egészségügyi és biztonsági szervezetek, parkolók, utcák, építőipar, építészet...előadás és fotózás.Olvass tovább

Szűrő
Kijelző: 5 jegyű LCD
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
R8130
Fénymérő€212.01
B
LM-81LX
Fénymérő€151.25
B
LM-81LX
Zseblábas gyertyafénymérő€133.63
C
R8150
Zseblábas gyertyafénymérő€118.62

Jellemzők

  • Ezek az eszközök kompakt kialakításúak, amelyek pontos méréseket adnak mind a lábgyertya, mind a Lux egységekben (felhasználó választhatja).
  • Automatikus tartománybeállító funkciót használnak, amely nyomon követi a minimális és maximális értékeket, valamint egy adattartási funkciót, amely rögzíti a műszer által a múltban elért maximális értéket.
  • Alacsony töltöttségjelzővel és automatikus kikapcsolás funkcióval is rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében.
  • A márkaé fénymérő 42 szegmenses digitális analóg oszlopdiagramot tartalmaz a mérési eredmények grafikus formában történő közvetítésére, valamint egy háttérvilágítású LCD-t a könnyű leolvasás érdekében sötét környezetben.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója a fénymérő nullázásának?

A nulla beállíthatóság az érzékelő kimenetének újrakalibrálására szolgál a kalibrált tartomány szélső pontjain. Valamely mennyiség hozzáadásával vagy kivonásával érhető el.

Mire jó a színjavító szűrő?

A színkorrekciós szűrő alkalmas a fény általános színének megváltoztatására egy adott szín elérése érdekében, és néha egy meghatározott színhőmérséklet elérése érdekében. Ezzel a szűrővel szabályozható a megvilágítás és a tárgy megfelelően megvilágítható.

Mit jelent spektrális válasz?

A spektrális válasz a fényérzékelő érzékenysége a különböző hullámhosszú optikai sugárzásokra. A szűrő az információ hullámhossza alapján választ ki vagy eltávolít egy információt a képről.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?