A Destaco 2007-UR függőlegesen lenyomható billenő záróbilincset az élelmiszer- és csomagolóiparban, a repülőgépiparban és az autóiparban használják könnyű megmunkáláshoz, famegmunkáláshoz és a rögzítés ellenőrzéséhez. Ez a függőleges billenőbilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és karimás alappal rendelkezik menetes lyukakkal az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén, és acélból készült a szerkezeti merevség érdekében. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható rugós bilincsekhez vagy a C bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. A Destaco 2007-UR függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs precízen megmunkált alkatrészekkel van beépítve, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a meghosszabbított élettartam érdekében, és nagy kézi távolságot biztosít a becsípődési pontok minimalizálása érdekében. Ez a függőleges tartóbilincs biztosítja a szorítórúd és a fogantyú 76 fokos és 64 fokos nyitását, és acélból készült, hogy biztosítsa a szerkezeti merevséget és ellenáll a korróziónak a szabad felületeken. A Destaco 2007-UR függőlegesen tartó billenő rögzítőbilincs csavarmintázattal rendelkezik, amely felcserélhető a Destaco 207 sorozatú bilincsekkel, és akár 1000 lb terhelést is képes tartani.
Felhasználás:
A Destaco 2007-UR függőleges rögzítőbilincset az automatizálásban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják olyan alkalmazásokhoz, mint a famegmunkálás, a könnyű megmunkálás, az autóalkatrészek összeszerelése és a készülékek ellenőrzése.
Jellemzők:
- A Destaco 2007-UR függőleges lenyomó bilincs hosszú fogantyúval van beépítve, kiváló kézi távolsággal a nagyobb biztonság érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs akár 1000 lb terhelést is képes ellenállni.
- Ez a függőleges tartóbilincs biztosítja a szorítórudat és a fogantyút akár 76 fokban, illetve 64 fokban is.
- A Destaco 2007-UR függőleges rögzítőbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a függőleges tartóbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007-UR függőlegesen tartó billenőbilincs kompatibilis a Destaco M8 vagy 5/16 orsóval.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2007-UR függőleges lenyomó bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 2007-UR függőlegesen lenyomható billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.