EATON 9000X sorozatú vezérlőventilátorok


Az Eaton 9000X sorozatú vezérlőventilátorokat az SVX9000 sorozatú frekvenciaváltókhoz tervezték.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PP01049
€645.82
ajánlatkérés
A
PP01088
€1,003.36
ajánlatkérés
B
PP01086
€473.97
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek az adapteres NYÁK-típusú vezérlőventilátorok NEMA 12 burkolattal rendelkeznek, hogy megvédjék a portól, szennyeződéstől és a csepegő, nem korrozív folyadékoktól, olajoktól és kenőanyagoktól.
  • Maximum 5 hüvelykes szélességükkel könnyen elhelyezhetők a kritikus berendezések precíziós, közeli hűtéséhez, miközben nagyon kevés helyet foglalnak el.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a frekvenciaváltó?

A változtatható (állítható) frekvenciájú hajtást elektromechanikus hajtásrendszerekben használják a váltakozó áramú motor fordulatszámának és nyomatékának szabályozására a motor bemeneti frekvenciájának változtatásával és a kapcsolódó feszültség- vagy áramingadozás szabályozásával.

Mi az az IP54-es burkolat?

Az IP54-es burkolatok célja, hogy megvédjék az elektromos berendezéseket a bármilyen irányból érkező fröccsenő víztől vagy esőtől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?