SPEEDAIRE 1/2 "250 psi ömlesztett többcélú légtömlő


Szűrő
Szín: Piros , Belső átmérő: 1 / 2 " , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 0.812 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok , A cső anyaga: nitril
StílusModellFedőanyagHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
10A250
Chemivic500 láb.€1,537.27
A
5W021
Nitrilolaj-ellenálló250 láb.€758.03

1/2 "250 psi ömlesztett többcélú légtömlő

A Speedaire ömlesztett, többcélú légtömlők nitrilcsővel és nitrilburkolattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olajoknak, oldószereknek és aromáknak. Ezeket a tömlőket sűrített levegő szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez az építőiparban és az alacsony nyomású permetezésekben. A kívánt hosszúságúra vághatók, és a tömlők végeihez kompatibilis tömlőszerelvényeket lehet hozzáadni, hogy szerszámokhoz és berendezésekhez csatlakoztassák őket. A tömlők feltekeredtek, és tárcsán tárolhatók, hogy használaton kívül ne legyenek útban. Elfogadják azokat a szerelvényeket, amelyeket krimpekkel / hüvelyekkel / vagy bilincsekkel szerelnek fel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?