<span Class='notranslate'>Dbi-sala </span> 7012815805 | 1110845 | 10e646 | Full Body Harness, Quick-connect / Quick-connect, Xl, 420 Lb Weight Capacity, 1110845 | Hungary
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1110845 Nylon íves vaku kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, webes mentőhurkok | AA2DRX 10E646

DBI-SALA 7012815805 1110845 Full Body Harness, Quick-Connect / Quick-Connect, XL, 420 lb Weight Capacity, 1110845

Cikkszám: AA2DRX Modell: 7012815805Kereszthivatkozás: 10E646 / 1110845
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€948.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Hátsó D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokGyors csatlakozás
színekKék
Első D-gyűrűNem
Hardver anyagPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acél
Heveder alkalmazásArc vaku
Lábszíj csatokGyors csatlakozás
Oldalsó D-gyűrűkNem
MéretXL
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság7000 font
Hevederes anyagNejlon
Súly kapacitás420 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.304
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód6307200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó D-gyűrűMellszíj csatokszínekElső D-gyűrűHardver anyagHeveder alkalmazásLábszíj csatokVállpánt csatokÁr
DBI-SALA 1100943 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, S méret | AA2DRP 10E639 70007405841IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, D-gyűrű, gyorscsatlakozó | AA2DRQ 10E640 1100940IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, hátsó D-gyűrű, 7000 lb | AA2DRR 10E641 70007405825IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1100942 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, hátsó D-gyűrű | AA2DRT 10E642 70007405833IgenGyors csatlakozásFeketeNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€1,146.51
DBI-SALA 1110849 teljes testheveder, nylon heveder, gyorscsatlakozó csat | AA2DRU 10E643 70007417366IgenGyors csatlakozásKékNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€948.19
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylon kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, közepes méretű | AA2DRV 10E644 70007423422IgenGyors csatlakozásKékNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€948.19
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, mentőháló hurkok, nagy | AA2DRW 10E645 70007423430IgenGyors csatlakozásKékNemPVC bevonatú kovácsolt ötvözött acélArc vakuGyors csatlakozás-€948.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 7012815805 1110845 Full Body Harness, Quick-Connect / Quick-Connect, XL, 420 lb Weight Capacity, 1110845
€948.19 /Mértékegység