COXREELS T-SS sorozatú rugós meghajtású tömlőtekercsek


Szűrő
Alapméret: 8 x 9 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Nyomás: 300 psi , Rögzítési méret: 7 x 8 "
StílusModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TSHL-N-350-SS
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,988.22
A
TSHL-N-450-SS
50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "€3,051.28
B
TSHL-N-550-SS
50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "€3,791.47
A
TSHL-N-375-SS
75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,301.91
A
TSHL-N-475-SS
75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,400.55
A
TSHL-N-4100-SS
100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,552.55
A
TSHL-N-3100-SS
100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,384.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?