Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

DBI-SALA 1100940 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, D-gyűrű, gyorscsatlakozó | AA2DRQ 10E640

DBI-SALA 7012815197 1100940 Teljes testheveder, Quick-Connect / Quick-Connect, M, 420 lb teherbírás

Cikkszám: AA2DRQ Modell: 7012815197Kereszthivatkozás: 10E640 / 1100940
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

526.284Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Hátsó D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokQuick Connect
színekFekete
Első D-gyűrűNem
Hardveres befejezésPVC bevonattal
Hardver anyagKovácsolt ötvözött acél
Heveder alkalmazásArc vaku
Lábszíj csatokQuick Connect
Oldalsó D-gyűrűkNem
MéretM
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság7000 lbs.
Hevederes anyagKevlár, Nomex
Mérési kapacitás420 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9395
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód6307200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 7012815197 1100940 Teljes testheveder, Quick-Connect / Quick-Connect, M, 420 lb teherbírás
526.284€ /Mértékegység