SECURALL PRODUCTS M600-as sorozat 4-es típusú robbanóanyag tárolószekrények


Szűrő
Alkalmazás: Beltér kültér , Mélység: 5 ft. , Magasság: 100 " , Típus: 4 , Szélesség: 7 ft.
StílusModellTűz értékelt
A
M600T4I/O-FR2
2 óra.
ajánlatkérés
A
M600T4I/O
Nem
ajánlatkérés

M600-as sorozat 4-es típusú robbanóanyag tárolószekrények

A Securall M600 sorozatú társzekrények biztonságos tárolást biztosítanak robbanóanyagok és veszélyes anyagok számára. Ezek a szekrények úgy készültek, hogy megfeleljenek a robbanásveszélyes anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó szigorú biztonsági előírásoknak, mint például a villanópor, tömeges tisztelgés, gyújtók vagy öngyújtók. 12 méretű acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és 2 tetővel ellátott füles lakattal rendelkeznek az ajtón, hogy megakadályozzák a manipulációt és a kényszerített behatolást. Ezek a robbanásbiztos szekrények szikramentes rétegelt lemez belsővel vannak felszerelve, hogy kiküszöböljék a tűzveszélyt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?