MONARCH Hidraulikus tápegység


Szűrő
Hz: 50/60
StílusModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisRPMFeszültségMax. NyomásFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
M-3326-0218
5.437 "----12 VDC3000 psi-€742.69
B
M-3593-0164
6 7 / 32 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€2,082.17
C
M-3313-0106
6 11 / 16 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,031.80
D
M-3519-0420
7.5 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€967.12
E
M-3519-0419
7.5 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,054.72
F
M-3519-0421
7.5 "----24 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,042.54
G
M-3504-0239
7.125 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€826.33
H
B-3530 0104-
8 11 / 32 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,475.46
I
M-3554-0157
8.125 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,191.68
J
M-4504-0164
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiVízszintes€1,380.33
J
M-4504-0166
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiVízszintes€1,458.77
J
M-4504-0163
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiVízszintes€1,376.40
K
M-4504-0165
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiVízszintes€1,427.42
J
M-4504-0158
10 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiVízszintes€1,356.83
L
M-4504-0160
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1500 psiVízszintes€1,478.39
J
M-4504-0162
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC750 psiVízszintes€1,533.29
J
M-4504-0161
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1000 psiVízszintes€1,505.84
M
M-4504-0159
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC3000 psiVízszintes€1,450.91
N
M-4509-0217
10.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiFüggőleges€1,725.42
O
M-4505-0151
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiFüggőleges€3,066.91
P
M-4505-0149
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiFüggőleges€3,012.77
Q
M-4505-0152
12.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiFüggőleges€2,711.80
R
M-4505-0150
12.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiFüggőleges€2,572.44
S
T92C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€5,751.78
T
T92C355C93F0-01
15 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiFüggőleges€5,132.77
U
T94C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiFüggőleges€5,743.30
V
T58C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiFüggőleges€4,498.73
W
T66C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiFüggőleges€5,114.99
X
T3VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1600 psiFüggőleges€6,789.33
Y
T2VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€6,826.13
Z
T3VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1000 psiFüggőleges€6,594.07
Z
T2VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiFüggőleges€6,245.98
A1
T1VA355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€5,539.68
B1
T64C405C02F0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiFüggőleges€4,682.30
W
T65C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiFüggőleges€5,012.28
C1
T07C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC650 psiFüggőleges€5,217.71
D1
T56C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiFüggőleges€4,416.56
E1
T16C405C02F0-03
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiFüggőleges€4,827.41
W
T65C355A03B0-01
17 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiFüggőleges€4,539.81
F1
ZTJ000646
18 "19.7/17.8 / 8.9A7.531800208-230/460 VAC1500 psiVízszintes€11,120.42
G1
ZTJ000647
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC2000 psiVízszintes€11,764.26
H1
ZTJ000648
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC1500 psiVízszintes€13,613.07
I1
ZTJ000649
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC1400 psiVízszintes€11,920.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?