Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylon kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, közepes méretű | AA2DRV 10E644

DBI-SALA 7012815803 1110843 Teljes testheveder, Quick-Connect / Quick-Connect, M, 420 lb Tömegterhelés, 1110843

Cikkszám: AA2DRV Modell: 7012815803Kereszthivatkozás: 10E644 / 1110843
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

455.883Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Hátsó D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokQuick Connect
színekKék
Első D-gyűrűNem
Hardveres befejezésPVC bevonattal
Hardver anyagKovácsolt ötvözött acél
Heveder alkalmazásArc vaku
Lábszíj csatokQuick Connect
Oldalsó D-gyűrűkNem
MéretM
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság7000 lbs.
Hevederes anyagNejlon
Mérési kapacitás420 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2095
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6307200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 7012815803 1110843 Teljes testheveder, Quick-Connect / Quick-Connect, M, 420 lb Tömegterhelés, 1110843
455.883€ /Mértékegység