RULAND MANUFACTURING OST sorozat, Oldham csavarkapcsoló


Szűrő
Befejezés: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 0.5 fok , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): 225 , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Stílus: Oldham csavar
StílusModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár (ÁFA nélkül)
A
OST8-2-A
0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€25.43
A
OST8-4-A
0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€25.43
A
OST8-3-A
0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€25.43
A
OST12-3-A
0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€29.70
A
OST12-5-A
0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€29.70
A
OST12-4-A
0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€31.44
A
OST16-6-A
1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€36.51
A
OST16-4-A
1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€36.51
A
OST16-5-A
1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€36.51
A
OST16-8-A
1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€34.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?