DAYTON 7A0J1 ventilátor 14 hüvelykes 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZQ

DAYTON 7A0J1 ventilátor 14 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF2ZZQ Modell: 7A0J1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,113.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1956
CFM @ 0.000-In. SP3689
CFM @ 0.125-In. SP3633
CFM @ 0.250-In. SP3576
CFM @ 0.375-In. SP3520
CFM @ 0.500-In. SP3461
CFM @ 0.625-In. SP3395
CFM @ 0.750-In. SP3330
CFM @ 1.000-In. SP3193
CFM @ 1.250-In. SP3050
CFM @ 1.500-In. SP2894
CFM @ 1.75-In. SP2705
CFM @ 2.000-In. SP2457
Teljes terhelésű erősítők18 / 9.3-9.0
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19-7/8
Max. BHP1.57
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-1 / 2 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.10 "
Kimeneti magasság19.875 "
Kimeneti szélesség19.875 "
Fázisegyetlen
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.132
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMotor fordulatszámmotor típusaFázisFeszültségÁr
DAYTON 7A0J2 ventilátor 14 hüvelykes 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZR 7A0J24.4-4.0/2.01735Három fázis3208-230/460€4,215.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0J1 ventilátor 14 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal
€4,113.37 /Mértékegység