A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Légfúvó fordulatszáma: 1956 , CFM @ 0.000-In. SP: 3689 , CFM @ 0.125-In. SP: 3633 , CFM @ 0.250-In. SP: 3576 , CFM @ 0.375-In. SP: 3520 , CFM @ 0.500-In. SP: 3461 , CFM @ 0.625-In. SP: 3395 , CFM @ 0.750-In. SP: 3330 , CFM @ 1.000-In. SP: 3193 , CFM @ 1.250-In. SP: 3050 , CFM @ 1.500-In. SP: 2894 , CFM @ 1.75-In. SP: 2705 , CFM @ 2.000-In. SP: 2457 , Magasság: 23 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 10 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Mélység: 22 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1.5 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 10 " , Kimeneti magasság: 19.875 " , Kimenet szélessége: 19.875 " , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 25 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 24 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 23 , Sebesség ellenőrzés: Nem , Kerékátmérő: 14 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 23 "
Soros csőfúvók, centrifugális, 14 hüvelykes
A Dayton soros légcsatorna-fúvókat beltéri tiszta levegős alkalmazásokhoz gyártják, beleértve az ipari vagy kereskedelmi épületek kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszereit. A csőcsatlakozások megkönnyítése érdekében gallérokkal vannak felszerelve, mindkét oldalon pedig panelek gyors hozzáférést biztosítanak a beépített ventilátor-alkatrészekhez. Ezek a csatornafúvók motorburkolattal és csapágyfedéllel is rendelkeznek az élettartam növelése érdekében. Válasszon az egy- és háromfázisú változatban elérhető soros légcsatorna-fúvók közül.