MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 150 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 150 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0434156
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.54 "€145.69
ajánlatkérés
A
MF0434155
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.54 "€145.69
ajánlatkérés
A
MF0613751
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.54 "€145.69
ajánlatkérés
A
MF0603954
2.44 "1.54 "2.44 "-145 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.54 "€145.69
ajánlatkérés
B
MF0434880
2.224 "-2.224 "-145 PSI145 négyzetméter Hüvelyk4.84 "1.299 "€34.14
ajánlatkérés
B
MF0604035
2.224 "-2.224 "145145 PSI145 négyzetméter Hüvelyk4.84 "1.299 "€34.14
ajánlatkérés
C
MF0066317
3.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 négyzetméter Hüvelyk9.211.97 "€61.38
ajánlatkérés
C
MF0603989
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 négyzetméter Hüvelyk9.21 "1.97 "€61.38
ajánlatkérés
C
MF0434435
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 négyzetméter Hüvelyk9.21 "1.97 "€61.38
ajánlatkérés
D
MF0434150
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 négyzetméter Hüvelyk6.26 "2.89 "€157.36
ajánlatkérés
E
MF0434151
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 négyzetméter Hüvelyk6.262.89 "€133.36
ajánlatkérés
D
MF0603951
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI284 négyzetméter Hüvelyk6.262.89 "€157.36
ajánlatkérés
E
MF0603952
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI117 négyzetméter Hüvelyk6.26 "2.89 "€133.36
ajánlatkérés
F
MF0434088
5.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 négyzetméter Hüvelyk8.624.04 "€173.20
ajánlatkérés
F
MF0603945
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 négyzetméter Hüvelyk8.62 "4.04 "€173.20
ajánlatkérés
F
MF0604830
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 négyzetméter Hüvelyk8.62 "4.04 "€173.20
ajánlatkérés
G
MF0609282
6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk17.99 "2.618 "€375.86
ajánlatkérés
G
MF0600070
6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk17.992.618 "€375.86
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?