APOLLO SZELEPEK 14-206-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 2-1/2 hüvelykes 15 psi bronz | AA9DFD 1CKY1

APOLLO VALVES 14-206-08 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelykes 15 psi bronz

Raktáron
Tétel: AA9DFD Modell: 14-206-08Kereszthivatkozás: 1CKY1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,039.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntött bronz
LemezanyagPTFE
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret2.5 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret2.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.25 "
Teljes hossz7.5 "
nyomás tartomány5-15 psi
Ülés anyagaKrómozott
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás4676 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5125
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
APOLLO SZELEPEK 14-205-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 15 Psi bronz | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€362.75
APOLLO SZELEPEK 14-207-08 Biztonsági tehermentesítő szelep 3 hüvelykes 15 Psi bronz | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,232.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 14-206-08 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelykes 15 psi bronz
€1,039.79 /Mértékegység