DAYTON 6K950 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV

DAYTON 6K950 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220 56c Tefc

Raktáron
Tétel: AE9JKV Modell: 6K950

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,053.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6.3/3.2
HP1/3
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.25 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.575
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésÁr
DAYTON 6K408 50 Hz motor 1/2 Hp 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY 6K408567.5/3.81/29.187 "Bázis€624.02
DAYTON 6K472 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ 6K472566.2/3.11/39.25 "Bázis€820.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K950 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220 56c Tefc
€1,053.86 /Mértékegység