IVES Swing tiszta zsanér, teljes habarcs rögzítés


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Szín: Ezüst , Sarkok: Négyzet , Ajtószárny hossza: 4.5 " , Ajtószárny szélessége: 1 13 / 16 " , Ajtóvastagság: 1.75 " , Befejez: Szatén króm , Keret levél hossza: 4.5 " , Keret levél szélessége: 1 13 / 16 " , Hardver: Beleértve , Magasság: 4.5 " , Lyukak levélenként: 4 , Levélvastagság: 0.18 " , Terhelhetőség: 250 font , Beépítési: Teljes Mortise , Vezetékek száma: 0 , Pin átm.: 1 / 4 " , Pin Anyaga: Acél , Mozgástartomány: 180 fok , Szélesség: 4.5 "
StílusModellKórházi tippAnyagPIN-kódStanley osztály számaStanley EDP-számÁr (ÁFA nélkül)
A
5BB1HW 4.5X4.5 630
NemRozsdamentes acélElmozdíthatóFBB 19904-4783€151.68
B
5BB1HW 4.5X4.5 652
NemAcélElmozdíthatóFBB 16806-1676€73.47
C
5BB1HWHT 4.5X4.5 652
IgenAcélKórházi tippHT-FBB168-€91.59
C
5BB1HWHT 4.5X4.5 630
IgenRozsdamentes acélKórházi tippHT-FBB199-€169.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?