DAYTON 6K408 50 Hz motor 1/2 Hp 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY

DAYTON 6K408 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220 56 Tefc

Raktáron
Tétel: AE9JGY Modell: 6K408

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€624.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56
Teljes terhelésű erősítők7.5/3.8
HP1/2
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.187 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésÁr
DAYTON 6K472 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ 6K472566.2/3.11/39.25 "Bázis€820.32
DAYTON 6K950 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV 6K95056C6.3/3.21/39.25 "Arc€1,053.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K408 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220 56 Tefc
€624.02 /Mértékegység