DESTACO 605-es sorozatú egyenes vonali bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 3.41 " , Alap szélesség: 2.19 " , Fogantyú: Egyenes , Teljes hossz: 5.470 " , Típus: Egyenes vonalú akció
StílusModellDugattyú menetméretTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapDugattyú magasságabúvárdugattyúÁr (ÁFA nélkül)
A
605
5 / 16-18300 font.NemAcélKarima0.97 "Round€39.05
B
605-M
M8300 font.NemAcélKarima0.97 "Round€57.93

605-es sorozatú egyenes vonali bilincsek

A Destaco 605 sorozatú egyenes vonalú akasztók a különböző ipari szerszámok és felszerelések összeszerelésében, tesztelésében, famegmunkálásában és feszítésében történő push / pull szorító alkalmazásokhoz használatosak. Ergonomikus kialakításuk lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és aláesését, hogy behúzott helyzetben rögzüljön. Akár 300 kg-os terheket is képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?