A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Hz: 50 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Adattábla RPM: 1425 , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 11.125 " , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1401-1500 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 110/220
Kondenzátor indító általános célú váltakozó áramú motorok, NEMA keret
A Dayton általános célú kondenzátoros indítómotorjai további teljesítményt biztosítanak az indítás során. Ideálisak légkondicionáló, csigahajtás, kompresszor, szállítószalag, ventilátor és szivattyú alkalmazásokhoz. Ezek az egyfázisú egysebességű motorok NEMA-besorolású keretbe vannak zárva a nagyobb biztonság érdekében, és TENV kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződések bejutását. Ezek a motorok golyóscsapágyakkal rendelkeznek a folyamatos és zökkenőmentes működés érdekében, és vízszintes felületre vannak felszerelve. Válasszon a kondenzátor indítómotorok széles választékából, amelyek 1/3, 1/2 és 1 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.