SCHNEIDER ELECTRIC Vészleállító nyomógombok


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Drágakőfoglalat: Krómozott fém , Szín: Piros , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC , Fej anyaga: Műanyag , IP besorolás: 66 , Jelmagyarázat/háttérszín: Nincs legenda , Anyaga: Fém , Operátorok száma: 1 , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító
StílusModellAkcióKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
XB5AS84449
-1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 V DC-22mm-€163.24
B
ZB5AT84TQ
--13, 4X22mm40 mm -es gombafej€81.96
C
XB4BS9442
Karbantartott Trigger Action Key kiadás1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm átmérő Gomba€317.23
D
XB4BT842
Ellenütemű1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kapcsoló40mm átmérő Gomba€137.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?