A Csapágyak: Tűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Burkolat: TENV , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Ház anyaga: Öntött alumínium , HP bemenet: 1/6 , Hossz kevesebb tengely: 10.125 " , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , Teljes hossz: 11.625 " , túlnyúló terhelés: 150 font , Cserekefék: 6YHY5 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 12 VDC