DAYTON 6FYA4 hordozható generátor, névleges watt 12000 688cc | AE8WPA

DAYTON 6FYA4 hordozható generátor, névleges watt 12000 688cc

Raktáron
Tétel: AE8WPA Modell: 6FYA4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,918.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusKettős elem
erősítők100.0/50.0
Amperek @ 120 / 240V100/50
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas hüvely
Motor-generátorBrushless
Motor márkaHonda
Motor HP20.8
Motor méret688cc
Üzemanyagtartály kapacitás13.2 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóNem
Magasság37.5 "
Hossz31.5 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A
Névleges Watts12000
Futási idő 1/2 terheléssel11.7 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel8 óra / tartály
Hangszint74.9
Indító típuselektromos
Túlfeszültség Watts19600
Feszültség120/240
2 év
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8502200060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időmérő (Igen)
    • Kerékkészlet mellékelve (igen)

Termékváltozatok

TermékekModell erősítőkMotor márkaSzélességMagasságHosszOutletsHangszintÁr
DAYTON 22F043 hordozható generátor névleges watt7200 420cc | AB6UEQ 22F0431 év54.2/27.1míg24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,974.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6FYA4 hordozható generátor, névleges watt 12000 688cc
€9,918.35 /Mértékegység