DAYTON 22F043 hordozható generátor névleges watt7200 420cc | AB6UEQ

DAYTON 22F043 hordozható generátor névleges watt 7200 420cc

Raktáron
Tétel: AB6UEQ Modell: 22F043

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,974.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusHab
erősítők54.2/27.1
Amperek @ 120 / 240V54.2/27.1
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas
Motor-generátorBrushless
Motor márkamíg
Motor HP14
Motor méret420cc
Üzemanyagtartály kapacitás7.3 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóNem
Magasság22.5 "
Hossz29 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Névleges Watts7200
Futási idő 1/2 terheléssel11.4 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel6.9 óra / tartály
Hangszint80
Indító típusElektromos / visszahúzódó
Túlfeszültség Watts13400
Feszültség120/240
1 év
Szélesség24.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8502200060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időmérő (Igen)
    • Kerékkészlet mellékelve (igen)

Termékváltozatok

TermékekModell erősítőkMotor márkaSzélességMagasságHosszOutletsHangszintÁr
DAYTON 6FYA4 hordozható generátor, névleges watt 12000 688cc | AE8WPA 6FYA42 év100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€9,918.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22F043 hordozható generátor névleges watt 7200 420cc
€3,974.27 /Mértékegység