DAYTON Hordozható generátorok, benzin


Szűrő
CARB-kompatibilis: Igen , Üzemanyagtípus: Benzin , Feszültség: 120/240
StílusModell erősítőkMotor márkaSzélességMagasságHosszOutletsHangszintÁr (ÁFA nélkül)
A
22F043
1 év54.2/27.1míg24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,974.27
B
6FYA4
2 év100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€9,918.35

Hordozható generátorok, benzin

A Dayton hordozható generátorokat tartalék vagy elsődleges áramellátásra használják, ha nincs áram. Ezek a CARB -kompatibilis generátorok védelmet biztosító kivezetésekkel ellátott megszakítókkal és csendes hangtompítókkal rendelkeznek a motorzaj csökkentése érdekében. Elégethetnek propángázt, benzint vagy hasonló üzemanyagot elektromos energia előállításához. Kompakt kialakításuknak köszönhetően könnyen hordozhatók és tárolhatók. Válasszon a generátorok széles választékából, 74.9 és 80 dBA hangerővel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?