Field Deskek

Szűrő

PELICAN -

Field Deskek

StílusModellTételTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A472-ADMIN-DESKRendszergazda30.75 "21 "€6,765.21
B472-FLD-DESK-DDDupla mezőasztal34 "25 "€5,810.89
C472-FLD-DESK-TASingle Field Desk30.75 "21 "€4,928.78

Field Deskek

Pelikán A terepi asztalok ideális mobil munkaállomások építkezésekhez, terepi adminisztrációhoz és sürgősségi segélyszolgálatokhoz. Ezek a munkaállomások egy mellékelt asztallal rendelkeznek, amely sík, nagy munkafelületet biztosít, könnyű, összecsukható terepszékekkel háttámlával a felhasználó kényelméért és beépített lakattal zárható fiókokkal a biztonságos tárolás érdekében. Ezek az asztalok beépített elosztókkal rendelkeznek, amelyek elektromos áramot biztosítanak a helyszínen lévő eszközöknek és berendezéseknek, valamint oldalra szerelt, nagy teherbírású kerekekkel a hordozhatóság érdekében. Válasszon ezen terepasztalok széles kínálatából, amelyek egy- és kétágyas székekkel és asztalokkal is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?