Elektrosztatikus légszűrők

Szűrő

StílusModellVégső ellenállásKezdeti ellenállásMax. LégáramlásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2 DYK70.5 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€140.66
A6W7310.5 "-os WC0.08 "-os WC1200 fpm1"14x25x114 "25 "€144.12
A5W9970.5 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"10x20x110 "20 "€148.89
A6B6900.5 "-os WC0.08 "-os WC1388 fpm2"25x25x225 "25 "€212.97
A6B7010.5 "-os WC0.08 "-os WC1200 fpm1"16x16x116 "16 "€145.63
A5W8941 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "€140.15
A6B7001 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"16x24x116 "24 "€192.67
A6B6941 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"20x24x120 "24 "€205.66
A6B6921 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"22x22x122 "22 "€157.56
A5W9991 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"12x24x112 "24 "€115.41
A5W9981 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"12x20x112 "20 "€125.46
A5W9011 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"20x25x220 "25 "€196.10
A5W8991 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€168.83
A5W8971 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€169.37
A5W8951 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€142.04
A6B7091 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"10x10x110 "10 "€104.31
A6W7301 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"14x20x114 "20 "€150.08
A5W8961 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€154.05
A6B7071 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"12x12x112 "12 "€132.32
A6B7061 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"12x24x212 "24 "€189.78
A6B7041 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"14x24x114 "24 "€137.34
A6B6991 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"16x24x216 "24 "€162.16
A6B6961 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"18x24x218 "24 "€174.12
A6B6951 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"18x25x118 "25 "€207.54
A6B6931 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"20x24x220 "24 "€179.71
JET TOOLS -

Elektrosztatikus légszűrő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
708732CV4QTL€185.59

Elektrosztatikus légszűrők

Az elektrosztatikus légszűrők mosható vagy újrafelhasználható szűrők, általában a redős szűrők helyett. Ezek fő célja Légi kezelő A szűrő megakadályozza, hogy a fűtőtestek vagy klímaberendezések a por, a pollen, a szőrme, az állatszőr, a mikroorganizmusok és a törmelék visszakeringetését a ház körül. Ezek az elektronikus mosható légszűrők természetesen statikus töltéseket hoznak létre, amikor a levegő áthalad a szűrőn, és a töltés vonzza az apró részecskéket, például a szennyeződéseket és a háziállatok szőrét. HVAC-rendszerekbe vannak beépítve, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a légáramból a beltéri levegő minőségének javítása érdekében. Válasszon az Air Handler mosható kemenceszűrők széles választékából, amelyek 0.08, 0.18 és 0.25 hüvelykes WC-ben kaphatók, kezdeti ellenállással Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?