SQUARE D Öntött házú megszakítók, QE sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 22kAIC @ 240V , Keret típusa: QE , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
QE2100VH
100A2-
ajánlatkérés
B
QE3100VH
100A3€2,199.39
A
QE3125VH
125A3-
ajánlatkérés
A
QE2150VH
150A2-
ajánlatkérés
A
QE3150VH
150A3-
ajánlatkérés
A
QE3175VH
175A3-
ajánlatkérés
C
QE3200VH
200A3€7,342.29
ajánlatkérés
D
QE2200VH
200A2-
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, QE sorozat

A Square D QE sorozatú megszakítókat elektromos berendezések védelmére tervezték, és az elágazó áramkör védelmével együtt használják, amikor külső eszközökhöz csatlakoztatják őket. Dugaszolható csatlakozásokkal rendelkeznek, amelyek egyszerű telepítést tesznek lehetővé, és rögzített hőmágneses kioldó egységgel rendelkeznek a hosszú távú és azonnali funkciókhoz. Ezek a megszakítók 3 fázisú kialakítással rendelkeznek, 22 V-on 240 kA maximális megszakítási kapacitással és QE ​​kerettel a maximális sokoldalúság érdekében. Válasszon a QE sorozatú megszakítók széles kínálatából, amelyek 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az MCB-k és az MCCB-k között?

  • A távkapcsolású vezérlés nem lehetséges MCB-kkel, de az MCCB-k söntvezeték segítségével lehetővé teszik.
  • Az MCB-k 100 A-ra korlátozódnak, de az MCCB-k elérhetik a 2500 A-t
  • Az MCB-k fix kioldó áramkörrel rendelkeznek, de az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?