EATON 70-ös sorozatú fotoelektromos érzékelők


Az Eaton 70 sorozatú fotoelektromos érzékelők fényt használnak egy tárgy jelenlétének és hiányának érzékelésére.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
1170AF4003
€1,451.52
ajánlatkérés
B
1170A-000
€887.65
ajánlatkérés
A
1170AF2100
€1,167.77
ajánlatkérés
C
1173A-300
€891.28
ajánlatkérés
B
1170A-300
€887.65
ajánlatkérés
D
1173A-200
€1,411.50
ajánlatkérés
E
1179A-6501
€891.28
ajánlatkérés
F
1173A-100
€1,167.77
ajánlatkérés
A
1173A-000
€891.28
ajánlatkérés
G
1173AF2003
€1,167.77
ajánlatkérés
A
1173AF1202
€1,517.00
ajánlatkérés
A
1173AF3001
€1,677.06
ajánlatkérés
A
1173AF3003
€1,371.48
ajánlatkérés
A
1173AS9023
€1,262.34
ajánlatkérés
H
8712A-6501
€960.40
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Egy fotoelektromos érzékelő fényenergiát bocsát ki az érzékelő felületéről, hogy érzékelési zónát hozzon létre.
  • Érzékelés történik, és az érzékelő bekapcsol, amikor egy célpont az érzékelőnyalábok területére kerül, és a fény visszakerül az érzékelőhöz (visszatérő vörös sugárként ábrázolva).
  • Az érzékelő azonnal kikapcsol, ha a célpont eltávolodik az észlelési zónától.

Jellemzők

  • Ezek az érzékelők azon az elven működnek, hogy egy tárgy megszakítja vagy visszaveri a fényt. Nem csak fémtárgyakra korlátozódnak, hanem bármilyen tárgy észlelésére is használhatók, beleértve az üveget, műanyagot, fát és folyadékot.
  • Gyors válaszidővel és kiváló nagy felbontással rendelkeznek, lehetővé téve a nagyon kicsi tárgyak észlelését, valamint a precíz helyzetérzékelést.
  • Képesek fizikai érintkezés nélkül észlelni a tárgyakat, így kiküszöbölhető az érzékelő tárgyak sérülésének veszélye, biztosítva a szenzorok kiterjesztett szolgáltatását.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Gyakran ismételt kérdések

Használható-e az optikai szállal ellátott fotoelektromos érzékelő robbanásbiztos területen?

Az optikai szálas fotoelektromos érzékelőnek nincsenek elektromos részei. Ezért használható veszélyes, robbanásbiztos területeken. A lencse, a tok és a szál azonban műanyagból készül, és mentesnek kell lennie az oldószerekkel való érintkezés miatti korróziótól vagy károsodástól (párásodástól).

Hogyan érzékeli a tárgy távolságát a fotoelektromos érzékelő?

A PSD (pozícióérzékeny eszköz) és a kettős fotodióda a fényvevő elemként szolgál. Az érzékelő tárgy távolságát a fényvevő elemen lévő visszavert fényfolt helyzetének érzékelésével ítéljük meg.

Mik azok a Thru-Beam érzékelők?

Ezek az érzékelők előre és derékszögű nézetben állnak rendelkezésre, és bármilyen kombinációban összekeverhetők, hogy illeszkedjenek a kívánt alkalmazáshoz. A nagy hatótávolságú modellek látható érzékelőnyalábbal rendelkeznek, hogy leegyszerűsítsék a telepítést és az igazítást. 20 és 80 ft-os méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?