DAYTON 5UXG0 nyomásfokozó szivattyú, többfokozatú 3/4 LE 5 fokozatú | AE6THR

DAYTON 5UXG0 nyomásfokozó szivattyú, többfokozatú 3/4 LE 5 fokozatú

Raktáron
Tétel: AE6THR Modell: 5UXG0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,067.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
erősítők2.7-2.5/1.2
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head12 @ 150 Ft.
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI12 @ 150
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head16-8 @ 110-180 Ft.
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI20
GPM @ 20 PSI19.5
GPM @ 40 PSI17.5
GPM @ 60 PSI13.5
GPM @ 80 PSI7
Magasság6 5 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3/4 "FNPT
Be- / kimeneti3/4 "FNPT
Hossz18 11 / 16 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 64 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.194 F
Max. Nyomás93 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés3/4 "FNPT
Fázis3
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai5
Szívó emelő5 láb lábszeleppel
típusVízszintes többlépcsős
Feszültség208-230/460
Nedvesített anyagokÖntöttvas, szén/kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.1575
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8413702040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
DAYTON 5UWH6 erősítő szivattyú 1/2 lóerős 3 fázisú 2 fokozatú | AE6TAP 5UWH6Öntöttvas1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.27
DAYTON 5UWH8 3/4 lóerős 3 fázisú 2 fokozatú szivattyú | AE6TAR 5UWH8Öntöttvas2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
DAYTON 5UWH9 erősítő szivattyú 3/4 Hp 1 Ph 3 szakasz | AE6TAT 5UWH9Öntöttvas10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.61
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 fokozat | AE6TAU 5UWJ2Öntöttvas13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 szakasz | AE6TAV 5UWJ3Öntöttvas16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,807.38
DAYTON 5UWJ5 Booster 2 Hp 1 Ph 5 szakasz | AE6TAW 5UWJ5Öntöttvas16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.77
DAYTON 5UWJ7 nyomásfokozó szivattyú 1 LE, 3 fázisú, 5 fokozatú | AE6TAY 5UWJ7Öntöttvas3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXG0 nyomásfokozó szivattyú, többfokozatú 3/4 LE 5 fokozatú
€1,067.52 /Mértékegység