DAYTON Többlépcsős nyomásfokozó szivattyúk és rendszerek


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Rozsdamentes acél , Járókerék típusa: Zárva , Max. Dia. Szilárd anyagok: 5 / 64 " , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Motor fordulatszám: 3450 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásMax. Folyékony hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
5UWJ2
Öntöttvas13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
B
5UXF7
Öntöttvas17/8.535 @ 105 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F€1,403.47
C
5UXF3
Öntöttvas7.5/3.812 @ 95 Ft.1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F€963.69
D
5UWK0
Öntöttvas8.3-7.6/3.816 @ 380 Ft.3-9.875 "362 PSI248 F€3,146.44
E
5UWJ9
Öntöttvas6.0-5.8/2.916 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,409.87
F
5UWJ7
Öntöttvas3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.48
G
5UWH9
Öntöttvas10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.60
H
5UXF8
Öntöttvas20/1031 @ 140 Ft.21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F€1,579.31
B
5UXF4
Öntöttvas8.4/4.812 @ 125 Ft.1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F€991.56
I
5UXG4
Öntöttvas8.3-7.6/3.830 @ 180 Ft.31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F€1,892.36
J
5UXG3
Öntöttvas5.9-5.2/2.531 @ 140 Ft.21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F€1,624.29
K
5UXG2
Öntöttvas4.4-3.9/2.035 @ 105 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,211.93
L
5UXG1
Öntöttvas3.7-3.2/1.631 @ 81 Ft.11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F€948.60
M
5UWJ3
Öntöttvas16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,807.38
J
5UXG0
Öntöttvas2.7-2.5/1.212 @ 150 Ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,067.52
N
5UXF5
Öntöttvas11.3/5.612 @ 150 Ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,828.96
C
5UXF6
Öntöttvas14.4/7.231 @ 81 Ft.11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,132.09
O
5UWJ5
Öntöttvas16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.78
P
5UWJ8
Öntöttvas4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,203.00
Q
5UXF9
Öntöttvas12.530 @ 180 Ft.31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F€2,133.47
R
5UWH6
Öntöttvas1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.26
R
5UWH8
Öntöttvas2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
S
5UWK9
Rozsdamentes acél16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,401.89
T
5UWL2
Rozsdamentes acél12.530 @ 215 Ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,428.78
U
5UWL6
Rozsdamentes acél8.3-7.6/3.816 @ 380 Ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,780.60
V
5UWL4
Rozsdamentes acél4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,698.84
W
5UWK5
Rozsdamentes acél10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,433.69
W
5UWK3
Rozsdamentes acél10.7 / 5.2-5.330 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,509.57
W
5UWK1
Rozsdamentes acél8.6 / 4.0-4.316 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,236.79
X
5UWK7
Rozsdamentes acél12.2 / 6.3-6.116 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,653.50
Y
5UWL5
Rozsdamentes acél6.0-5.8/2.916 @ 240 Ft.21-1/4" karimás9.875 "362 PSI248 F€3,020.98
Z
5UWL3
Rozsdamentes acél3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,436.18

Többlépcsős nyomásfokozó szivattyúk és rendszerek

A Dayton nyomásfokozó szivattyúkat folyadékok, például forró vagy hideg tiszta víz és kis sűrűségű, nem robbanásveszélyes folyadékok továbbítására tervezték. Ezeket a nyomásfokozó szivattyúkat egy háromfázisú, többlépcsős TEFC motor hajtja, és rozsdamentes acélból készült járókerékkel rendelkeznek a folyadék kívánt sebességű kiszivattyúzásához. Öntöttvas házzal és EPDM, szilícium-karbid és rozsdamentes acél tömítésekkel rendelkeznek a megbízható működés érdekében. A tengely golyóscsapágyai zökkenőmentes működést biztosítanak. Válasszon ezek közül a nyomásfokozó szivattyúk széles választékából, amelyek 3C és 56J keretes házakban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?