DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 szakasz | AE6TAV

DAYTON 5UWJ3 nyomásfokozó szivattyú 2 LE 1 Ph 11 fokozat

Raktáron
Tétel: AE6TAV Modell: 5UWJ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,807.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
erősítők16.6 / 9.4-8.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head16 @ 240 Ft.
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI16 @ 104
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head23-6 @ 148-328 Ft.
Diffúzor anyagaRozsdamentes acél
AdóFolyamatos
Keret56C
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 120 PSI12
GPM @ 140 PSI4
GPM @ 60 PSI22
GPM @ 80 PSI19
Magasság28 15 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "FNPT
Be- / kimeneti1-1 / 4 "FNPT
Hossz9.875 "
Max. Ügynyomás362 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 64 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.248 F
Max. Nyomás148 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor-Start
NEMA / IEC keret56C
Kivezetés1-1 / 4 "FNPT
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusa1/2 "BSP THD.
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészanyagaival
Tömítés anyagaSzilícium-karbid, rozsdamentes acél, EPDM
Tömítés típusaKiegyensúlyozott patron
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai11
típusFüggőleges többlépcsős
Feszültség115 / 208-230
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, szilícium-karbid, EPDM
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.805
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)110.49
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
DAYTON 5UWH6 erősítő szivattyú 1/2 lóerős 3 fázisú 2 fokozatú | AE6TAP 5UWH6Öntöttvas1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,672.27
DAYTON 5UWH8 3/4 lóerős 3 fázisú 2 fokozatú szivattyú | AE6TAR 5UWH8Öntöttvas2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,626.29
DAYTON 5UWH9 erősítő szivattyú 3/4 Hp 1 Ph 3 szakasz | AE6TAT 5UWH9Öntöttvas10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.61
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 fokozat | AE6TAU 5UWJ2Öntöttvas13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€2,145.48
DAYTON 5UWJ5 Booster 2 Hp 1 Ph 5 szakasz | AE6TAW 5UWJ5Öntöttvas16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,538.77
DAYTON 5UWJ7 nyomásfokozó szivattyú 1 LE, 3 fázisú, 5 fokozatú | AE6TAY 5UWJ7Öntöttvas3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,912.49
DAYTON 5UWJ8 Booster 1 1/2 Hp 3-fázisú 8 fokozat | AE6TAZ 5UWJ8Öntöttvas4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,203.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWJ3 nyomásfokozó szivattyú 2 LE 1 Ph 11 fokozat
€2,807.38 /Mértékegység