A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 5000 , ANSI vágott gramm: 3000-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Szín: Szürke / Zöld , Mandzsetta: Rugalmas , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Dyneema, acél, üvegszál, poliészter , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Kéz: Kétkezes , Bélés anyaga: Dyneema, acél, üvegszál, poliészter , Pálma anyaga: Dyneema, acél, üvegszál, poliészter , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
74-731 Hyflex Knife Hand könnyű kesztyű
Az Ansell HyFlex 74-731 késes kézi könnyű kesztyűket műszerkezeléshez, elektronikai összeszereléshez és kényes termékellenőrzésekhez tervezték. Ezek a kesztyűk minimálisra csökkentik a kéz fáradását és a korlátlan mozgást.
Jellemzők
- Az Ansell HyFlex 74-731 késes kézi könnyű kesztyűk megfelelnek az ANSI/ISEA 4. kopásszintjének, ami nagy kopásállóságot jelez.
- Ezek a kesztyűk 13-as Dyneema gyémánt kötöttséggel vannak felszerelve a kivételes szilárdság és vágásállóság érdekében, amely kényelmet és biztonságot nyújt viselőjének.
- Megerősített ujjhegyekkel rendelkeznek, fokozva a védelmet a kulcsfontosságú, magas kockázatú területeken, így ideálisak az éles vagy koptató veszélyekkel járó feladatokhoz.
- Ezek a kesztyűk FDA-kompatibilisek az élelmiszerek kezelésére, biztosítva a termékbiztonságot és a higiéniát, így alkalmasak az élelmiszeriparban való használatra.
- Latex- és szilikonmentesek, elősegítve a munkahelyi biztonságot és csökkentve az allergia és a felületi szennyeződés kockázatát.
- Ezek a kesztyűk mártott bevonattal rendelkeznek, amely javítja a tapadást és további védelmet nyújt, miközben megtartja a légáteresztő képességét és a kényelmet.